pagina iniziale

EATON - EAOC14M40 C14M40 14X51, AM, 40A, 500VAC - C14M40

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.6 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2