pagina iniziale

EATON - EAOC14M32S C14M32S CYL AM 14,3X51 32A/STR - C14M32S

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590122894

Codice prodotto

EAOC14M32S

Cod. produttore

C14M32S

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.04 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, con segnalatore d’urto, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON