pagina iniziale

EATON - EAOC14M25 C14M25 14X51, AM, 25A, 500VAC - C14M25

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059091

Codice prodotto

EAOC14M25

Cod. produttore

C14M25

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.46 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2