pagina iniziale

EATON - EAOC14G8 C14G8 14X51, GG, 8A, 500VAC - C14G8

EATON
copiacopia
EATON - EAOC14G8 C14G8 14X51, GG, 8A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590059039

Codice prodotto

EAOC14G8

Cod. produttore

C14G8

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 8 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2