pagina iniziale

EATON - EAOC14G63 C14G63 63A 500V 14X51 CYL GG PV14 - C14G63

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590002707

Codice prodotto

EAOC14G63

Cod. produttore

C14G63

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

63 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.35 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, fotovoltaicoper applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON