EATON - EAOC14G32 C14G32 14X51, GG, 32A, 500VAC - C14G32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590058988
Codice prodotto
EAOC14G32
Cod. produttore
C14G32
Produttore
EAO
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


