EATON - EAOC14G2S C14G2S CYL GG 14,3X51 2A/STR - C14G2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
5027590122573
Codice prodotto
EAOC14G2S
Cod. produttore
C14G2S
Produttore
EAO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W


