pagina iniziale

EATON - EAOC14G1 C14G1 14X51, GG, 1A, 500VAC - C14G1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590122344

Codice prodotto

EAOC14G1

Cod. produttore

C14G1

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.9 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON