EATON - EAOBT2SRB KIT PER CONTR.BTECH SMALL 2(NO BT2LL-F3C - BT2SRB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola da incasso
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5205050910049
Codice prodotto
EAOBT2SRB
Cod. produttore
BT2SRB
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Scatola da incasso
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
55 mm
Alimentazione compatta, Eaton BeamTech con 2 proiettori, accessorio base da incasso

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


