EATON - EAOBT2SL-F1CGL BEAMTECH SMALL 2X500LM 1H CGLINE+ IP65 - BT2SL-F1CGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Potenza totale - 4.5 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Con pittogramma - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
5205050909951
Codice prodotto
EAOBT2SL-F1CGL
Cod. produttore
BT2SL-F1CGL
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza totale:
4.5 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
466 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
155 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...50 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
69 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Tipo cablaggio:
Non necessario
Numero di teste lampada:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Lente refrattore
Larghezza di montaggio:
140 mm
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Fattore di potenza:
0.9
Altezza/Profondità di inserimento:
36 mm
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON