pagina iniziale

EATON - EAOBT1SL-D3CGL BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE+ IP65 - BT1SL-D3CGL

EATON
copiacopia
EATON - EAOBT1SL-D3CGL BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE+ IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6020...7040 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050909913

Codice prodotto

EAOBT1SL-D3CGL

Cod. produttore

BT1SL-D3CGL

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

4.5 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6020...7040 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

311 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

155 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...50 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

69 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente refrattore

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...500 lm

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - BT1SL-D3CGL - BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE IP65

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON