pagina iniziale

EATON - EAOBT1S-CCGS BEAMTECH SMALL 1X400LM CG-S IP65 - BT1S-CCGS

EATON
copiacopia
EATON - EAOBT1S-CCGS BEAMTECH SMALL 1X400LM CG-S IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 4.4 W

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012539362586

Codice prodotto

EAOBT1S-CCGS

Cod. produttore

BT1S-CCGS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

4.4 W

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

311 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

155 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

69 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Fattore di potenza:

0.59

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton BeamTech, 1 testa con 400 lm, 220 - 240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, Montaggio a vista

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON