pagina iniziale

EATON - EAOBL2MD-E1 BEAMLITE II 2X400LM 1H IP65 - BL2MD-E1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 2.4 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

  • Temperatura di colore correlata - 6020...7040 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5205050909203

Codice prodotto

EAOBL2MD-E1

Cod. produttore

BL2MD-E1

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

2.4 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6020...7040 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

417 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

178 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

106 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

2

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente refrattore

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Fattore di potenza:

0.8

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Eaton Beamlite II apparecchio autonomo di sovraccarico, autonomia d’emergenza di 1h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall’utente), 800 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON