pagina iniziale

EATON - EAOBINTSYS EATON BATTERY INTEGRATION SYSTEM - BINTSYS

EATON
copiacopia
EATON - EAOBINTSYS EATON BATTERY INTEGRATION SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 208.279998625352 mm

  • Altezza - 599.439996043696 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040527

Codice prodotto

EAOBINTSYS

Cod. produttore

BINTSYS

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

208.279998625352 mm

Altezza:

599.439996043696 mm

Profondità:

945.895993757087 mm

Sistema di integrazione della batteria Eaton con rotelle

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON