pagina iniziale

EATON - EAOBB3P100M12 BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,A - BB3P100M12

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Lunghezza - 214 mm

  • Misura di divisione - 17.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712366052

Codice prodotto

EAOBB3P100M12

Cod. produttore

BB3P100M12

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

12

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Lunghezza:

214 mm

Misura di divisione:

17.8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

12

Sezione:

25 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

600 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

10 kA

BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,ASSE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON