pagina iniziale

EATON - EAOBB1P100M57 BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 5 - BB1P100M57

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 57

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1012 mm

  • Misura di divisione - 17.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712366021

Codice prodotto

EAOBB1P100M57

Cod. produttore

BB1P100M57

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

57

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Lunghezza:

1012 mm

Misura di divisione:

17.8 mm

Numero moduli DIN:

57

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

57

Sezione:

25 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

600 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

10 kA

BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 57 P

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON