pagina iniziale

EATON - EAO9SX8KIG2 EATON 9SX 8000I G2 - 9SX8KIG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 8000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10.6 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.427 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340710674

Codice prodotto

EAO9SX8KIG2

Cod. produttore

9SX8KIG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

8000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10.6 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

8000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

4

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

724 mm

Altezza:

174 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

78.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

97.3 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99.5 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

214 W

UPS Eaton 9SX UPS Gen2, 8000 VA, 8000 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 4U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON