EATON - EAO9SX3000I EATON 9SX 3000I - 9SX3000I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 140...276 V
Frequenza primaria - 40...70 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 200...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172090997
Codice prodotto
EAO9SX3000I
Cod. produttore
9SX3000I
Produttore
EAO
Tensione d'ingresso:
140...276 V
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
200...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
2700 W
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
346 mm
Larghezza:
214 mm
Profondità:
412 mm
Peso:
33.4 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
15.5 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
92.4 %
Efficienza in modalità Eco:
97.4 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Numero prese di uscita tipo C19:
1