pagina iniziale

EATON - EAO9SX1500I EATON 9SX 1500I - 9SX1500I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 16 min

  • Tensione d'ingresso - 120...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172090935

Codice prodotto

EAO9SX1500I

Cod. produttore

9SX1500I

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

16 min

Tensione d'ingresso:

120...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1350 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

160 mm

Profondità:

437 mm

Altezza:

252 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

18.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

91.8 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

96.6 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 9SX UPS, 1500 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON