EATON - EAO9SX11KIRT4UG2 EATON 9SX 11000I RT4U G2 - 9SX11KIRT4UG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 11000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 6.3 min
Tensione d'ingresso - 100...276 V
Tensione d'uscita - 200...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.427 Kg CO₂-eq
EAN
3553340710704
Codice prodotto
EAO9SX11KIRT4UG2
Cod. produttore
9SX11KIRT4UG2
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
11000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
6.3 min
Tensione d'ingresso:
100...276 V
Tensione d'uscita:
200...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
11000 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
4
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Rack
Numero di fasi secondarie:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
725 mm
Altezza:
174 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
78.8 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99.5 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
308 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON