pagina iniziale

EATON - EAO9PX6KIRTNG2 EATON 9PX 6000I RT3U NETPACK G2 - 9PX6KIRTNG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 7.1 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340710575

Codice prodotto

EAO9PX6KIRTNG2

Cod. produttore

9PX6KIRTNG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

7.1 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

6000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

6

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

684 mm

Altezza:

130 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

43.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96.5 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98.9 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

210 W

UPS 9PX agli ioni di litio online a doppia conversione, potenza nominale 6000 VA / 5400 W, con ingresso filare, uscite incluse 8 × IEC C13 e 2 × IEC C19 più uscita hard filare, progettato per installazione rack o tower in un formato 3U, fornito con scheda di gestione di rete integrata (Netpack).

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON