EATON - EAO9PX5KIRTNG2 EATON 9PX 5000I RT3U NETPACK G2 - 9PX5KIRTNG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 5000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 9.4 min
Tensione d'ingresso - 100...276 V
Tensione d'uscita - 200...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
3553340710551
Codice prodotto
EAO9PX5KIRTNG2
Cod. produttore
9PX5KIRTNG2
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
5000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9.4 min
Tensione d'ingresso:
100...276 V
Tensione d'uscita:
200...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
6
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Rack
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
684 mm
Altezza:
130 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
43.1 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96.7 %
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Assorbimento di potenza:
165 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON