pagina iniziale

EATON - EAO9PX3000IRT2U-L EATON 9PX 3000I RT2U LI-ION - 9PX3000IRT2U-L

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 3000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 20.5 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172105325

Codice prodotto

EAO9PX3000IRT2U-L

Cod. produttore

9PX3000IRT2U-L

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

3000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

20.5 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2400 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

2

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

605 mm

Altezza:

86.5 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

22.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

UPS agli ioni di litio on‑line a doppia conversione, Energy Star (fino al 94% di efficienza), 3000 VA / 3000 W, versatile configurazione Tower/Rack 2U, garanzia completa di 5 anni, display LCD multilingue, 8 prese IEC 10A + 2 prese IEC 16A (2 gruppi di uscite gestibili con misurazione dell'energia), Porte USB e seriali, contatti puliti, Porte RPO & ROO, software di gestione dell'alimentazione compatibile con ambienti virtuali, Batterie sostituibili a caldo (hot-swap), include tutti i componenti necessariper il montaggio in versione tower o rack.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON