EATON - EAO9PX3000IRT2U EATON 9PX 3000I RT2U - 9PX3000IRT2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 9.5 min
Tensione d'ingresso - 100...276 V
Tensione d'uscita - 200...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3575 Kg CO₂-eq
EAN
0743172081384
Codice prodotto
EAO9PX3000IRT2U
Cod. produttore
9PX3000IRT2U
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9.5 min
Tensione d'ingresso:
100...276 V
Tensione d'uscita:
200...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
3000 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
2
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Rack
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
605 mm
Altezza:
86.5 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
27.57 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
94 %
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON