pagina iniziale

EATON - EAO9E6KI EATON 9E 6000I - 9E6KI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 6000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min

  • Tensione d'ingresso - 110...276 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12.916 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172067661

Codice prodotto

EAO9E6KI

Cod. produttore

9E6KI

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

6000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10 min

Tensione d'ingresso:

110...276 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

4800 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

262.4 mm

Profondità:

612.9 mm

Altezza:

708.5 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

68 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Efficienza totale:

91 %

Frequenza primaria:

45...66 Hz

Efficienza in modalità Eco:

96 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Ingresso: Cablato direttamente, Uscita: Cablato direttamente, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON