pagina iniziale

EATON - EAO93PS8MBSI 93PS-8(10)-1X9AH-MBS - 93PS8MBSI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 8000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 27 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6430028229444

Codice prodotto

EAO93PS8MBSI

Cod. produttore

93PS8MBSI

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

8000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

27 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

8000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

335 mm

Profondità:

750 mm

Altezza:

950 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

188 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1.5 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 93PS UPS, 8 kVA, 8 kW scalabile fino a 10 kW, 1 stringa di batteria da 9 Ah, Bypass di Manutenzione Interno

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON