EATON - EAO914775 STZ2,5(*/*) TRASFORMATORE MONOF 2500 VA - 914775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 50...950 V
Tensione primaria 2 - 50...950 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000004242855
Codice prodotto
EAO914775
Cod. produttore
914775
Produttore
EAO
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
50...950 V
Tensione primaria 2:
50...950 V
Tensione primaria 3:
50...950 V
Tensione primaria 4:
50...950 V
Tensione primaria 5:
50...950 V
Tensione primaria 6:
50...950 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione secondaria 1:
12...1000 V
Tensione secondaria 2:
12...1000 V
Tensione secondaria 3:
12...1000 V
Tensione secondaria 4:
12...1000 V
Tensione secondaria 5:
12...1000 V
Tensione secondaria 6:
12...1000 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Potenza apparente nominale:
2500 VA
Consumo di corrente in modalità standby:
7 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.4 %
Larghezza:
195 mm
Altezza:
174 mm
Profondità:
154 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Rame

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


