EATON - EAO914772 STZ1,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 1300 VA - 914772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 50...950 V
Tensione secondaria 1 - 12...1000 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Potenza apparente nominale - 1300 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
2000006925954
Codice prodotto
EAO914772
Cod. produttore
914772
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
50...950 V
Tensione secondaria 1:
12...1000 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza apparente nominale:
1300 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
50...950 V
Tensione secondaria 2:
12...1000 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
50...950 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
50...950 V
Larghezza:
175 mm
Tensione primaria 5:
50...950 V
Tensione secondaria 3:
12...1000 V
Profondità:
138 mm
Tensione primaria 6:
50...950 V
Altezza:
157 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
12...1000 V
Tensione secondaria 5:
12...1000 V
Tensione secondaria 6:
12...1000 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3 %
Consumo di corrente in modalità standby:
17 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON