pagina iniziale

EATON - EAO914762 STZ0,1(*/*) TRASFORMATORE MONOF 100 VA - 914762

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 50...950 V

  • Tensione primaria 2 - 50...950 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002551591

Codice prodotto

EAO914762

Cod. produttore

914762

Produttore

EAO

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

50...950 V

Tensione primaria 2:

50...950 V

Tensione primaria 3:

50...950 V

Tensione primaria 4:

50...950 V

Tensione primaria 5:

50...950 V

Tensione primaria 6:

50...950 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione secondaria 1:

12...1000 V

Tensione secondaria 2:

12...1000 V

Tensione secondaria 3:

12...1000 V

Tensione secondaria 4:

12...1000 V

Tensione secondaria 5:

12...1000 V

Tensione secondaria 6:

12...1000 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Potenza apparente nominale:

100 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

6.9 %

Larghezza:

85 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

89 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori monofasi per circuiti di comando, trasformatori di isolamento e sicurezza STI, STZ, Tensione nominale in ingresso: 50 - 950 V ± 5% V, Tensione di uscita nominale: 12 - 1000 V, Potenza nominale: 0,1 kVA, Potenza di breve durata: 0,24 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parti 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON