EATON - EAO907777 T0-2-SOND*/EA/SVB COMMUTATORE SPECIALE - 907777

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Numero di poli - 0
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
2000000046235
Codice prodotto
EAO907777
Cod. produttore
907777
Produttore
EAO
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Numero di poli:
0
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Potenza di interruzione a 400 V:
5.5 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
13.3 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
20 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
6 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.32 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
5.5 kW
Grado di protezione (NEMA):
12
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON