pagina iniziale

EATON - EAO80NHG0B 80NHG0B NH0, GG-GL, 80A, 500VAC, PLACCHE - 80NHG0B

EATON
copiacopia
EATON - EAO80NHG0B 80NHG0B NH0, GG-GL, 80A, 500VAC, PLACCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590206136

Codice prodotto

EAO80NHG0B

Cod. produttore

80NHG0B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON