pagina iniziale

EATON - EAO80NHG000BI 80NHG000BI NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PL - 80NHG000BI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590145824

Codice prodotto

EAO80NHG000BI

Cod. produttore

80NHG000BI

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale AC:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.3 W

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura isolate, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2,potere di apertura 120 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON