EATON - EAO80LET 80LET 80AMP 240V AC BS88 FUSE - 80LET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
5027590055536
Codice prodotto
EAO80LET
Cod. produttore
80LET
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili BH-0111
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON