pagina iniziale

EATON - EAO7021121FUL-0004X ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB CON LAMP. RO - 7021121FUL-0004X

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnale ottico - Flash

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934906770

Codice prodotto

EAO7021121FUL-0004X

Cod. produttore

7021121FUL-0004X

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

120 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

23 W

Corrente assorbita:

0.95 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

Xeno

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Allarmi & segnalatori Eaton, Fulleon, Segnalatore acustico lampeggiante Asserta Xenon, 24 V DC, 120 dB, Lente rossa, Involucro rosso, Certificato per sistemi antincendio (AS/SB/24/120/R/RL)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON