EATON - EAO6NZ01 6NZ01 DO1, RITARDATO, 6A, 400VAC - 6NZ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 400 V
Codice cromatico - Verde
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
3838895306702
Codice prodotto
EAO6NZ01
Cod. produttore
6NZ01
Produttore
EAO
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
400 V
Codice cromatico:
Verde
Classe di funzionamento:
gG
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, ritardato, E14, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


