pagina iniziale

EATON - EAO6NHG000B-690 6NHG000B-690 NH000, GG-GL, 6A, 690VAC, P - 6NHG000B-690

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590156721

Codice prodotto

EAO6NHG000B-690

Cod. produttore

6NHG000B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale AC:

690 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON