EATON - EAO63NHG00B 63NHG00B NH FUSE 63A 500V GG SIZE 00 - 63NHG00B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
5027590363952
Codice prodotto
EAO63NHG00B
Cod. produttore
63NHG00B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


