pagina iniziale

EATON - EAO63ET 63ET 63AMP 690V AC BS88 FUSE - 63ET

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590051958

Codice prodotto

EAO63ET

Cod. produttore

63ET

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili BH-0111

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON