pagina iniziale

EATON - EAO5SC1000I EATON 5SC 1000I - 5SC1000I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 13 min

  • Tensione d'ingresso - 184...276 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172045164

Codice prodotto

EAO5SC1000I

Cod. produttore

5SC1000I

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

13 min

Tensione d'ingresso:

184...276 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

700 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

340 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

210 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

11.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON