pagina iniziale

EATON - EAO5S550I EATON 5S 550I - 5S550I

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 550 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 9.5 min

  • Tensione d'ingresso - 175...275 V

  • Tensione d'uscita - 184...276 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172436726

Codice prodotto

EAO5S550I

Cod. produttore

5S550I

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

550 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

9.5 min

Tensione d'ingresso:

175...275 V

Tensione d'uscita:

184...276 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

330 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

87 mm

Altezza:

250 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4.96 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

97 %

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 5S UPS, 550 VA, 330 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON