EATON - EAO5S1000I EATON 5S 1000I - 5S1000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 14 min
Tensione d'ingresso - 175...275 V
Tensione d'uscita - 184...276 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
0743172436962
Codice prodotto
EAO5S1000I
Cod. produttore
5S1000I
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
14 min
Tensione d'ingresso:
175...275 V
Tensione d'uscita:
184...276 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
600 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
382 mm
Profondità:
87 mm
Altezza:
250 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
9.48 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON