pagina iniziale

EATON - EAO5P850IRG2 EATON 5P 850I RACK 1U G2 - 5P850IRG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 850 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 13 min

  • Tensione d'ingresso - 150...294 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340710308

Codice prodotto

EAO5P850IRG2

Cod. produttore

5P850IRG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

850 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

13 min

Tensione d'ingresso:

150...294 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2500 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

509 mm

Altezza:

43.2 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

13.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

47...70 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

14 W

Protezione ad alta efficienza energetica 1U per server e sistemi di accumolo, display LCD multilingue, misurazione dell'energia, 850VA / 680W Line-Interactive con uscita AVR e sinusoidale, porta USB e seriale + contatti, software di spegnimento, slot perscheda di comunicazione opzionale, 4 prese IEC di cui 2 uscite gestibili da remoto, batterie sostituibili a caldo (hot swap).

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON