pagina iniziale

EATON - EAO5P1150IRNG2 EATON 5P 1150I RACK 1U NETPACK G2 - 5P1150IRNG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1150 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 12.5 min

  • Tensione d'ingresso - 150...294 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340710407

Codice prodotto

EAO5P1150IRNG2

Cod. produttore

5P1150IRNG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1150 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

12.5 min

Tensione d'ingresso:

150...294 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

920 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

509 mm

Altezza:

43.2 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

14.28 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Efficienza totale:

98.2 %

Frequenza primaria:

47...70 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

17 W

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 1U, Scheda di rete

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON