EATON - EAO5E900UI EATON 5E 900 USB IEC G2 - 5E900UI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 700 VA
Tensione d'ingresso - 140...300 V
Tensione d'uscita - 195...257 V
Numero delle fase primarie - 1
Potenza in uscita effettiva - 480 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
3553340704222
Codice prodotto
EAO5E900UI
Cod. produttore
5E900UI
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
700 VA
Tensione d'ingresso:
140...300 V
Tensione d'uscita:
195...257 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
480 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
100 mm
Profondità:
288 mm
Altezza:
148 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
5.1 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Efficienza totale:
95 %
Frequenza primaria:
45...63 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON