pagina iniziale

EATON - EAO5E700UB EATON 5E 700 USB BS G2 - 5E700UB

EATON
copiacopia
EATON - EAO5E700UB EATON 5E 700 USB BS G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 700 VA

  • Tensione d'ingresso - 140...300 V

  • Tensione d'uscita - 195...257 V

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Potenza in uscita effettiva - 360 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340704215

Codice prodotto

EAO5E700UB

Cod. produttore

5E700UB

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

700 VA

Tensione d'ingresso:

140...300 V

Tensione d'uscita:

195...257 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

360 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

100 mm

Profondità:

288 mm

Altezza:

148 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4.36 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

45...63 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 5E Gen2 UPS USB BS, 700 VA, 360 W, Ingresso: BS, Uscite: (2) BS, Torre

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON