pagina iniziale
in esaurimento

EATON - EAO5E650IUSB EATON 5E 650I USB - 5E650IUSB

EATON
copiacopia
EATON - EAO5E650IUSB EATON 5E 650I USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 162...290 V

  • Frequenza di ingresso - 45...63 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 1

  • Tensione di uscita - 170...280 V

  • Frequenza di uscita - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

743172047571

Codice prodotto

EAO5E650IUSB

Cod. produttore

5E650IUSB

Produttore

EAO

Tensione di ingresso:

162...290 V

Frequenza di ingresso:

45...63 Hz

Numero di fasi in ingresso:

1

Tensione di uscita:

170...280 V

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza attiva in uscita:

360 W

Potenza apparente in uscita:

650 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi in uscita:

1

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

148 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

288 mm

Peso:

4.64 kg

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Adatto per la gestione di rete:

no

Tipologia UPS:

Line interactive

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Modulare:

no

Efficienza complessiva:

95 %

Contatto a potenziale libero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Eaton 5E è un UPS line-interactive essenziale che offre una protezione dell'alimentazione affidabile e a basso costo contro le interruzioni elettriche e la bassa qualità dell'alimentazione. Grazie alle sue dimensioni compatte l'UPS 5E può essere installato senza problemi in un ambiente domestico o aziendale. Possibilità di continuare a lavorare in condizioni di sottotensione e sovratensione senza consumare la batteria grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR). Batterie sempre affidabili: lebatterie 5E sono costantemente sotto carica (anche quando il dispositivo è spento) e l'UPS può essere avviato senza essere collegato alla rete (cold start). Possibilità di evitare i picchi di tensione attraverso le linee telefoniche: i modelli 5E USB sono dotati di una protezione della linea dati dalle sovratensioni (Internet/Tel/Fax). Le prese IEC e Schuko (o i modelli DIN) permettono il facile collegamento di qualsiasi dispositivo all'UPS (PC, HD TV, Internet gateway,…). Il 5E può essere installato ovunque grazie alle sue dimensioni compatte. Facile gestione dell'UPS da PC. Massima tranquillità grazie alla garanzia di 2 anni (inclusa automaticamente)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON