pagina iniziale

EATON - EAO5965CL-3-23 SIRENA EN54-3 E LAMPEG.EN54-23 CON IND.L - 5965CL-3-23

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di segnale ottico - Flash

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934907814

Codice prodotto

EAO5965CL-3-23

Cod. produttore

5965CL-3-23

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

DC

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di segnale ottico:

Flash

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Segnalatore ottico acustico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO5965CL-3-23 - SIRENA EN54-3 E LAMPEG.EN54-23 CON IND.L

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON