EATON - EAO40NHG000B-690 40NHG000B-690 NH000, GG-GL, 40A, 690VAC, - 40NHG000B-690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590157988
Codice prodotto
EAO40NHG000B-690
Cod. produttore
40NHG000B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


