pagina iniziale

EATON - EAO40071777015 46811 LED 1/3H SA 60M CGLINE+ - 40071777015

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071777015 46811 LED 1/3H SA 60M CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Potenza totale - 11 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191806132

Codice prodotto

EAO40071777015

Cod. produttore

40071777015

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Potenza totale:

11 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Con pittogramma:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

60 m

Lunghezza:

654 mm

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

354 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

64 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

8

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

354 mm

Lunghezza di montaggio:

654 mm

Numero di poli:

6

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.74

Altezza/Profondità di inserimento:

61 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071777015 - 46811 LED 1 3H SA 60M CGLINE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON