pagina iniziale

EATON - EAO40071777003 MATRIX 1-3H CGLINE+ IP65 - 40071777003

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 6.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

  • Con pittogramma - sì

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191609252

Codice prodotto

EAO40071777003

Cod. produttore

40071777003

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

6.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Con pittogramma:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5800...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

248 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

43 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

145 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

138

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

43 mm

Lunghezza di montaggio:

248 mm

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7...7 lm

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/Profondità di inserimento:

145 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton Matrix CGLine+, segnaletica per le vie di esodo per Sistemi di Evacuazione Adattiva AE-CGL+, funzione di visibilità aumentata, distanza di visibilità 20m, tecnologia CGLine +, LED, operazione ritentiva, IP65, 100lm, autonomia selezionabile di 1 orae 3 ore

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON